Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure2 po
- Diamètre maximal de la tige1 po
- Longueur totale12 po
- Diamètre de l’alésoir1-3/8 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureDroit
- Expansion min. de Guranteed0.0130 po
- Nombre de cannelures8
- Tolérance du diamètre de l'alésoir0.0003 à -0.0000 po
- Matériau de l’alésoirEmbout de carbure
- Type de tigeDroit
Aperçu
- Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier haute vitesse
- La pointe en carbure est brasée sur la tête en acier d’une tige
- Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
- Les cannelures droites sont utilisées pour produire des parois latérales plus droites, mais offrent moins d’élimination des copeaux que les cannelures en spirale
- Les tiges droites sont utilisées pour l’usinage général et ont généralement un diamètre plus grand que les tiges coniques.