Motion
72500325

Made in USA
72500325

Diam 1/2 po, tige conique Morse 1MT , longueur de cannelure 1 po, alésoir d’expansion de machine - cannelure droite, OAL 8 po, coupe à droite, 6 cannelures, embout au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11700979
N° MFR72500325
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72500325

Diam 1/2 po, tige conique Morse 1MT , longueur de cannelure 1 po, alésoir d’expansion de machine - cannelure droite, OAL 8 po, coupe à droite, 6 cannelures, embout au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11700979
N° MFR72500325
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Nombre de cannelures
    6
  • Tolérance du diamètre de l'alésoir
    0.0003 à -0.0000 po
  • Matériau de l’alésoir
    Embout de carbure
  • Désignation de tige conique
    1MT
  • Type de tige
    Cône Morse

Aperçu

Description du fabricant
72500325 72500325 1/2 USA T.S.CAR.TIP.EX
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier haute vitesse
  • La pointe en carbure est brasée sur la tête en acier d’une tige
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier
  • Les tiges coniques Morse fixent solidement l’outil à la broche de la machine
  • La pièce est maintenue en place par friction de la tige conique contre la broche creuse maintenant l'outil
  • Ils ont un diamètre plus petit que les tiges droites
  • Les cannelures droites sont utilisées pour produire des parois latérales plus droites, mais offrent moins d’élimination des copeaux que les cannelures en spirale.