Motion
72640162

Made in USA
72640162

Tige de 1/4 x 1/4 po, embout à épaulement carré rotatif à point unique, AR-4, grade C2
N° D’ARTICLE MI11701140
N° MFR72640162
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72640162

Tige de 1/4 x 1/4 po, embout à épaulement carré rotatif à point unique, AR-4, grade C2
N° D’ARTICLE MI11701140
N° MFR72640162
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon du nez
    1/64 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Hauteur de la tige
    1/4 po
  • Largeur de tige
    1/4 po

Détails

  • Application de coupe
    Encrassement; chanfreinage; retournement
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Numéro de norme de l’industrie
    AR-4
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    C2
  • Code de style de mèche d'outil
    RA
  • Type de mèche d’outil
    Tourner les épaules carrées

Aperçu

Description du fabricant
72640162 72640162 AR4 1/4 SQ C2 CARBURE
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement