Motion
72646169

Made in USA
72646169

Tige de 1/4 x 1/4 po, embout d’outil à point unique fileté, E-4, grade C2
N° D’ARTICLE MI11701183
N° MFR72646169
Prix12.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72646169

Tige de 1/4 x 1/4 po, embout d’outil à point unique fileté, E-4, grade C2
N° D’ARTICLE MI11701183
N° MFR72646169

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    60 °
  • Longueur totale
    2 po
  • Hauteur de la tige
    1/4 po
  • Largeur de tige
    1/4 po

Détails

  • Application de coupe
    chanfreinage; filetage; sous-découpage; rainure en V
  • Direction de coupe
    Neutre
  • Numéro de norme de l’industrie
    E-4
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    C2
  • Code de style de mèche d'outil
    E
  • Type de mèche d’outil
    Filetage

Aperçu

Description du fabricant
72646169 72646169 E4 1/4 SQ C2 CARBONE
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement