Motion
72652480

Made in USA
72652480

Tige de 3/4 x 3/4 po, fraise à outil à point unique à coupe latérale décalée, GL-12, grade C2
N° D’ARTICLE MI11701202
N° MFR72652480
Prix28.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72652480

Tige de 3/4 x 3/4 po, fraise à outil à point unique à coupe latérale décalée, GL-12, grade C2
N° D’ARTICLE MI11701202
N° MFR72652480

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon du nez
    1/32 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Hauteur de la tige
    3/4 po
  • Largeur de tige
    3/4 po

Détails

  • Application de coupe
    Tourner et faire face à l’épaule; travailler près de la mâchoire du mandrin
  • Direction de coupe
    Main gauche
  • Numéro de norme de l’industrie
    GL-12
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    C2
  • Code de style de mèche d'outil
    GL
  • Type de mèche d’outil
    Découpe latérale décalée

Aperçu

Description du fabricant
72652480 72652480 GL12 3/4 SQ C2 CARBURE
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon