Motion
72678220

Made in USA
72678220

Tige 5/16 x 5/16 po, mèche à outil à un seul point d’alésage à tige ronde, TRE-5, grade C2
N° D’ARTICLE MI11701300
N° MFR72678220
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72678220

Tige 5/16 x 5/16 po, mèche à outil à un seul point d’alésage à tige ronde, TRE-5, grade C2
N° D’ARTICLE MI11701300
N° MFR72678220
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de plomb
    15
  • Rayon du nez
    1/64 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Hauteur de la tige
    5/16 po
  • Largeur de tige
    5/16 po

Détails

  • Application de coupe
    Enfoncement à épaulement carré dans 45° barres
  • Direction de coupe
    Neutre
  • Numéro de norme de l’industrie
    TRE-5
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    C2
  • Code de style de mèche d'outil
    TRE
  • Type de mèche d’outil
    Alésage de tige ronde

Aperçu

Description du fabricant
72678220 72678220 TRE5 5/16 DIA C2 CARBURANT
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement