Motion
72999568

Made in USA
72999568

15 pi de long x 36 po de large x 1/2 po d'épaisseur Rouleau de support de filtre à air en polyester MERV 4, 80% Efficacité de l'arrêt, Débit d'air maximal de 500 pi/min, Résistante à l'entrée de 0.1 po wpg, Résistante finale de 1 po wpg, 30% Efficacité de capture de particules, à utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11701435
N° MFR72999568
Prix67.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
72999568

15 pi de long x 36 po de large x 1/2 po d'épaisseur Rouleau de support de filtre à air en polyester MERV 4, 80% Efficacité de l'arrêt, Débit d'air maximal de 500 pi/min, Résistante à l'entrée de 0.1 po wpg, Résistante finale de 1 po wpg, 30% Efficacité de capture de particules, à utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11701435
N° MFR72999568

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix67.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    15 pi
  • Diamètre du rouleau
    12 po
  • Épaisseur
    1/2 po
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Arrestance
    80
  • Type de filtre
    Médias
  • Résistance finale à pi/min
    1.000 po
  • Grammes par pied carré
    81
  • Résistance initiale à pi/min
    0.100 po
  • Matériau / Revêtement
    Polyester
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • MERV
    4
  • Efficacité des particules
    30
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
72999568 72999568 36 PO X15 PI X1/2 PO PRISE POLY
  • Adhésif