Motion
73000325

Made in USA
73000325

Diam 31/32 po, largeur 25/64 po, coupe-échancrure en T en acier haute vitesse - Diam cou 17/32 po, Diam tige 3/4 po, longueur de tige 2-1/16 po, OAL 3-7/16 po, boulon 1/2 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11701479
N° MFR73000325
Prix230.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73000325

Diam 31/32 po, largeur 25/64 po, coupe-échancrure en T en acier haute vitesse - Diam cou 17/32 po, Diam tige 3/4 po, longueur de tige 2-1/16 po, OAL 3-7/16 po, boulon 1/2 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11701479
N° MFR73000325

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix230.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Diamètre du coupe-câble
    31/32 po
  • Largeur de coupe
    25/64 po
  • Diamètre du cou
    0.5313 po
  • Longueur totale
    3-7/16 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Longueur de la tige
    2-1/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    8
  • Type de robinetterie brute
    Aucun
  • Type de dent
    Décalé
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
73000325 73000325 1/2 É.-U. HSS MERCI
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.