Motion
73152266

Made in USA
73152266

Meule à meuler de surface, 1-1/2 po Diam x 1/4 po x 3/16 po d’épaisseur, grain 120 ; Mélange d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium, qualité fine, 15,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11702262
N° MFR73152266
Prix28.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73152266

Meule à meuler de surface, 1-1/2 po Diam x 1/4 po x 3/16 po d’épaisseur, grain 120 ; Mélange d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium, qualité fine, 15,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11702262
N° MFR73152266

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    1/4 po
  • Diamètre de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Mélange d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium
  • Caractéristiques et avantages
    Les mélanges d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium sont durables et couramment utilisés sur les pièces en acier avec tartre et moulages en fer.
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Couleur de la roue
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
73152266 73152266 F/MANDRIN 153-F CAOUTCHOUC
  • Les mélanges d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium sont durables et couramment utilisés sur les pièces en acier avec tartre et moulages en fer.