Motion
73152431

Made in USA
73152431

Diam max. de 9/32 po x 1 po de long, cône, pointe caoutchoutée fine, carbure de silicium, trou d’arbre de 1/16 po, non monté
N° D’ARTICLE MI11702270
N° MFR73152431
Prix230.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73152431

Diam max. de 9/32 po x 1 po de long, cône, pointe caoutchoutée fine, carbure de silicium, trou d’arbre de 1/16 po, non monté
N° D’ARTICLE MI11702270
N° MFR73152431

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix230.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    1/16 po
  • Diamètre maximal
    9/32 po
  • Longueur totale
    1 po
  • Épaisseur
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120
  • Forme de la pointe
    Cône

Aperçu

Description du fabricant
73152431 73152431 BULLET 80-F (100PC) RU
  • Les pointes caoutchoutées coniques sont utilisées pour le nettoyage, le polissage et le lissage des rainures, des angles, des coins de bille et d’autres zones difficiles à atteindre
  • Elles sont idéales pour les moules, les matrices, les moulages, les orifices, les réservoirs et plus encore
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.