Motion
73225773

Made in USA
73225773

Jauge 30 , 0.01 po de diamètre x 3,140 pi de long, nu, fil de barre omnibus en cuivre, cuivre pur (ASTM B3)
N° D’ARTICLE MI11702420
N° MFR73225773
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73225773

Jauge 30 , 0.01 po de diamètre x 3,140 pi de long, nu, fil de barre omnibus en cuivre, cuivre pur (ASTM B3)
N° D’ARTICLE MI11702420
N° MFR73225773
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.0100 po
  • Longueur
    3,140 pi
  • Poids à l’expédition
    1 lb

Détails

  • Type d’alliage
    Cuivre pur (ASTM B3)
  • Revêtement de finition
    Dénudé
  • Matériel
    Cuivre
  • Résistance
    103.200
  • Type
    Fil de la barre omnibus

Aperçu

Description du fabricant
73225773 73225773 30 AWG NU 1 LB COPPE