Motion
73226276

Made in USA
73226276

Jauge 22 , diamètre de 0.0253 po x 501 pi de long, alliage de fil de chrome nickel 80/20, ASTM B344
N° D’ARTICLE MI11702459
N° MFR73226276
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73226276

Jauge 22 , diamètre de 0.0253 po x 501 pi de long, alliage de fil de chrome nickel 80/20, ASTM B344
N° D’ARTICLE MI11702459
N° MFR73226276
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.0253 po
  • Pieds par livre
    501 pi
  • Longueur
    501 pi
  • Poids à l’expédition
    1 lb

Détails

  • Type d’alliage
    Nickel-chrome
  • Pieds par bobine
    501.000 pi
  • Matériel
    Nickel-chrome
  • Résistance
    1.3220 68F ohms pi

Aperçu

Description du fabricant
CHRO NICKEL 73226276 73226276 22 AWG 1LB