Motion
73294407

Made in USA
73294407

Épaisseur de lame 2 po Diam x 0.04 po, diam. trou d’arbre 1/2 po, 110 dents, scie à bijoux en acier haute vitesse - sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11702603
N° MFR73294407
Prix38.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73294407

Épaisseur de lame 2 po Diam x 0.04 po, diam. trou d’arbre 1/2 po, 110 dents, scie à bijoux en acier haute vitesse - sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11702603
N° MFR73294407

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1/2 po
  • Diamètre de la lame
    2 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0400 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    110

Aperçu

Description du fabricant
73294407 73294407 2X.040X1/2 BIJOUX HSS É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.