Motion
74360231

Made in USA
74360231

1/4-20 UNC, 4 cannelures, bas, bouchon et cône, fini chromé, ensemble de tarauds en acier haute vitesse - coupe à droite, OAL 2-1/2 po, longueur de filetage 1 po, classe d’ajustement 2B/3B
N° D’ARTICLE MI11703111
N° MFR74360231
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74360231

1/4-20 UNC, 4 cannelures, bas, bouchon et cône, fini chromé, ensemble de tarauds en acier haute vitesse - coupe à droite, OAL 2-1/2 po, longueur de filetage 1 po, classe d’ajustement 2B/3B
N° D’ARTICLE MI11703111
N° MFR74360231
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Longueur du filetage
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Classe d’ajustement
    2B/3B
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de pièces
    3
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
74360231 74360231 1/4-20 H3 CHRM TPR/BTM
  • Les chanfreins de fond ont de 1 à 2 filets
  • Les chanfreins à fiche ont un filetage de 3 à 5
  • Les chanfreins coniques ont des filetages de 7 à 10 et sont généralement utilisés comme robinet de départ
  • Ils peuvent tous être utilisés pour enfiler les trous borgnes.Le chrome est un revêtement résistant à la corrosion appliqué à un outil en couche mince ou épaisse
  • Il est couramment utilisé sur l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre ou d’autres matériaux sans chrome.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif