Motion
74389024

Made in USA
74389024

1-8 UNC H4 4-Flute Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, fini chromé, chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 5-1/8 po, longueur de filetage 2-1/2 po, diam. de tige 0.8 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11703181
N° MFR74389024
Prix142.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74389024

1-8 UNC H4 4-Flute Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, fini chromé, chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 5-1/8 po, longueur de filetage 2-1/2 po, diam. de tige 0.8 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11703181
N° MFR74389024

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix142.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-1/8 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    0.8000 po
  • Longueur carrée
    3/16 po
  • Longueur du filetage
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-8 po

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métaux ferreux, métaux non ferreux, matériaux non métalliques
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H4
  • Norme de filetage
    UNC
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
74389024 74389024 1-8 H4 BOUTEILLE À MAIN CHROME
  • Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.