Motion
74389040

Made in USA
74389040

1-8 UNC, 4 cannelures, bas, bouchon et cône, fini chromé, ensemble de tarauds en acier haute vitesse - coupe à droite, OAL 5-1/8 po, longueur de filetage 2-1/2 po, classe d’ajustement 2B/3B
N° D’ARTICLE MI11703183
N° MFR74389040
Prix423.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74389040

1-8 UNC, 4 cannelures, bas, bouchon et cône, fini chromé, ensemble de tarauds en acier haute vitesse - coupe à droite, OAL 5-1/8 po, longueur de filetage 2-1/2 po, classe d’ajustement 2B/3B
N° D’ARTICLE MI11703183
N° MFR74389040

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix423.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-1/8 po
  • Longueur du filetage
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-8

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Classe d’ajustement
    2B/3B
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de pièces
    3
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H4
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
74389040 74389040 1-8 H4 3PC CHRM TPR/BT
  • Les chanfreins de fond ont de 1 à 2 filets
  • Les chanfreins à fiche ont un filetage de 3 à 5
  • Les chanfreins coniques ont des filetages de 7 à 10 et sont généralement utilisés comme robinet de départ
  • Ils peuvent tous être utilisés pour enfiler les trous borgnes.Le chrome est un revêtement résistant à la corrosion appliqué à un outil en couche mince ou épaisse
  • Il est couramment utilisé sur l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre ou d’autres matériaux sans chrome.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.