Motion
74454406

Made in USA
74454406

5/16-18 UNC, vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1 po de longueur; entièrement filetée, acier allié de qualité 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11703250
N° MFR74454406
Prix40.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74454406

5/16-18 UNC, vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1 po de longueur; entièrement filetée, acier allié de qualité 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11703250
N° MFR74454406

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Longueur
    1 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Revêtement
    Dichromate jaune de zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
74454406 74454406 5/16-18X1 GR8 ZP COMPLET
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.