Motion
74455148

Made in USA
74455148

9/16-12 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 1-3/4 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 13/16 po
N° D’ARTICLE MI11703301
N° MFR74455148
Prix444.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74455148

9/16-12 UNC, Vis d'assemblage à tête hexagonale de 1-3/4 po de longueur sous la tête; Entièrement filetée, acier allié grade 8 , fini dichromate jaune zinc, hexagonale 13/16 po
N° D’ARTICLE MI11703301
N° MFR74455148

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix444.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    13/16 po
  • Longueur
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    9/16-12 po

Détails

  • Revêtement
    Dichromate jaune de zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
74455148 74455148 9/16-12X1-3/4 GR8 ZP F
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.