Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10-1/8 po
- Diamètre de la tige0.7300 po
- Longueur de la tige4 po
- Longueur carrée7/8 po
- Longueur du filetage5-1/4 po
- Taille du filetage1-5 po
Détails
- ChambreFiche
- Classe d’ajustement2G
- Revêtement de finitionLumineux
- Direction de la cannelureMain gauche
- Type de cannelureSpirale
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- TandemTandem,Oui
- Direction du filetageMain gauche
- Profil de filetageAcme