Motion
74951641

Made in USA
74951641

M14x1.50 Metric Fine 3 Flute Chrome Finish High Speed Steel Spiral Point Tap, Plug Chamfer, Right Hand Thread, 3-19/32" OAL, 1-21/32" Thread Length, 0.429" Shank Diam, D6
N° D’ARTICLE MI11703849
N° MFR74951641
Prix46.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
74951641

M14x1.50 Metric Fine 3 Flute Chrome Finish High Speed Steel Spiral Point Tap, Plug Chamfer, Right Hand Thread, 3-19/32" OAL, 1-21/32" Thread Length, 0.429" Shank Diam, D6
N° D’ARTICLE MI11703849
N° MFR74951641

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix46.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-19/32 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    0.4290 po
  • Longueur carrée
    1/2 po
  • Filetage Longueur  
    1-13/16 po
  • Taille du filetage
    M14x1.50 mm

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D6
  • Norme de filetage
    Fine métrique
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
74951641 74951641 14X1.5 D6 3FL CHROME S
  • Le chrome est un revêtement résistant à la corrosion appliqué sur un outil en couche mince ou épaisse. Il est couramment utilisé sur l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et d’autres matériaux sans chrome.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.