Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1-7/8 po
- SurdimensionnéNon
- Diamètre de la tige0.1410 po
- Longueur carrée3/16 po
- Longueur du filetage9/16 po
- Taille du filetageNo 4-40 dans
Détails
- ChambreBas
- Classe d’ajustement2B/3B
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielCarbure solide
- Nombre de cannelures2
- Type de taraudTaraud manuel standard
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementH2
- Norme de filetageUNC
- À travers le liquide de refroidissementLiquide de refroidissement sans passage
Aperçu
- Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.Lustre offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.