Motion
75007336

Made in USA
75007336

Taraud à main standard cannelé droit en carbure solide, fini brillant n° 8-32 UNC H3 4-Flute , chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 2-1/8 po, longueur de filetage 3/4 po, diam. à tige 0.168 po, 2B
N° D’ARTICLE MI11703870
N° MFR75007336
Prix254.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
75007336

Taraud à main standard cannelé droit en carbure solide, fini brillant n° 8-32 UNC H3 4-Flute , chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 2-1/8 po, longueur de filetage 3/4 po, diam. à tige 0.168 po, 2B
N° D’ARTICLE MI11703870
N° MFR75007336

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix254.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    0.1680 po
  • Longueur carrée
    1/4 po
  • Longueur du filetage
    3/4 po
  • Taille du filetage
    No 8-32 dans

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Classe d’ajustement
    2B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Carbure solide
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
75007336 75007336 8-32 H3 BOTTILLON À MAIN CARB
  • Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.Lustre offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.