Motion
75801811

Made in USA
75801811

6 à 7 pi de long, 3/16 po de diamètre extérieur, 316 Tube en acier inoxydable Épaisseur du mur de 0.035 po
N° D’ARTICLE MI11703989
N° MFR75801811
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
75801811

6 à 7 pi de long, 3/16 po de diamètre extérieur, 316 Tube en acier inoxydable Épaisseur du mur de 0.035 po
N° D’ARTICLE MI11703989
N° MFR75801811
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1180 po
  • Longueur
    6-7 pi
  • Diamètre extérieur
    3/16 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.1180 po
  • Épaisseur du mur
    0.0350 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type
    Soudé

Aperçu

Description du fabricant
75801811 75801811 3/16 DE X 0,035 MUR SS