Motion
75982736

Made in USA
75982736

Filtre de panneau plissé - MERV : 8, 500 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11704044
N° MFR75982736
Prix24.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
75982736

Filtre de panneau plissé - MERV : 8, 500 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11704044
N° MFR75982736

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    17-3/8 po
  • Largeur réelle
    23-3/8 po
  • Cote MERV
    8
  • Hauteur totale nominale
    18 po
  • Largeur totale nominale
    24 po

Détails

  • Profondeur réelle
    3-3/4 po
  • Capacité
    Standard
  • débit
    1500
  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Type de filtre
    Plissé
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Papier cartonné
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • MERV
    8
  • Profondeur totale nominale
    4 po
  • Efficacité de la capture des particules
    35
  • Plis par pied carré
    9
  • Normes respectées
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
75982736 75982736 18X24X4 MDL40 STD PLEA