Motion
76876226

Made in USA
76876226

3/8-16 UNC, 2-1/4 po de long, bride de serrage ronde en U sans plaque de montage pour tuyau de 3/4 po; longueur de filetage de 1-1/4 po, largeur de 1-1/4 po, acier inoxydable de qualité 304
N° D’ARTICLE MI11704578
N° MFR76876226
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
76876226

3/8-16 UNC, 2-1/4 po de long, bride de serrage ronde en U sans plaque de montage pour tuyau de 3/4 po; longueur de filetage de 1-1/4 po, largeur de 1-1/4 po, acier inoxydable de qualité 304
N° D’ARTICLE MI11704578
N° MFR76876226
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la taille du tuyau
    3/4 po
  • Longueur
    2-1/4 po
  • Longueur du filetage
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Largeur
    1-1/4 po

Détails

  • Comprend
    (2) Écrous
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    304
  • Type de montage
    Pas de plaque de montage
  • Forme
    Ronde
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
76876226 76876226 3/8X1 1/4X2 1/4 BOULON EN U
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives