Spécifications
Dimensions
- Hauteur réelle19-1/2 po
- Largeur réelle19-1/2 po
- Cote MERV8
- Hauteur totale nominale20 po
- Largeur totale nominale20 po
Détails
- Profondeur réelle3/4 po
- CapacitéÉlevé
- débit1400
- Type de filtrePlis avec dos en fil métallique
- Résistance finale à pi/min1 po
- Matériau du cadreTableau des boissons
- Résistance initiale à pi/min0.37 po
- Cadre intégréOui
- Débit d’air maximal500 pi/min
- Température maximale120˚ F
- Type de supportCoton/polyester; charbon actif
- Profondeur totale nominale1 po
- Efficacité de la capture des particules70
- Plis par pied carré12
- Normes respectéesUL 900, ASHRAE 52.2-2012
Aperçu
- Élimination des odeurs