Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3/8 po
- Angle Helix30
- Diamètre du trou5/16 po
- Diamètre du moleté1 po
- Pas25 TI
Détails
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de formulaire ou de coupeFormulaire
- Série KnurlOU
- Forme du moletéStandard
- MatérielAcier haute vitesse
- ModèleDiamant masculin
- Système de pasCirculaire
- Angle de la dent90
Aperçu
- Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
- Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- Les meules diamantées mâles sont utilisées pour créer un motif de moletage diamanté féminin.