Motion
77750339

Made in USA
77750339

Roue à polir non montée Diam de 4 po x 1/2 po d’épaisseur - 14 plis, coupe en biais, trou d’arbre de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11704740
N° MFR77750339
Prix18.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
77750339

Roue à polir non montée Diam de 4 po x 1/2 po d’épaisseur - 14 plis, coupe en biais, trou d’arbre de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11704740
N° MFR77750339

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1/2 po
  • Diamètre central
    1-1/2
  • Taille de la bride
    2-3/4 po
  • Diamètre de la roue
    4 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Détails

  • Type de polissage
    Préjugé
  • Nombre de plis
    14

Aperçu

Description du fabricant
77750339 77750339 4X1/2X1/2-5/8 PO BOUCHAGE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon