Motion
77927044

Made in USA
77927044

Épaule Diam de 3/8 po x 5/8 po Longueur de l’épaule, 1/4-20 UNC, vis à épaule Torx; acier inoxydable 300 avec écusson de verrouillage en nylon, sans revêtement, tête Diam de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11704756
N° MFR77927044
Prix10.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
77927044

Épaule Diam de 3/8 po x 5/8 po Longueur de l’épaule, 1/4-20 UNC, vis à épaule Torx; acier inoxydable 300 avec écusson de verrouillage en nylon, sans revêtement, tête Diam de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11704756
N° MFR77927044

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/32in
  • Diamètre de l’épaulement
    3/8 po
  • Longueur de l’épaule
    5/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Taille de l’entraînement Torx
    T50

Détails

  • Type de lecteur
    Torx
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable avec pièce de fixation en nylon
  • Qualité du matériel
    300
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
77927044 77927044 3/8X5/8 1/4-20 CHAUSSURE TH
  • Les types d’entraînement Torx sont également connus sous le nom d’attaches à entraînement en étoile. Ils ont un renfoncement en étoile à six points dans la tête qui augmente l’effort de couple, empêche la came de sortir et augmente la durée de vie de l’attache.