Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale3/16in
- Diamètre de l’épaulement3/16 po
- Longueur de l’épaule5/16 po
- Taille du filetage#8-32
- Taille de l’entraînement TorxT25
Détails
- Type de lecteurTorx
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable avec pièce de fixation en nylon
- Qualité du matériel300
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les types d’entraînement Torx sont également connus sous le nom d’attaches à entraînement en étoile. Ils ont un renfoncement en étoile à six points dans la tête qui augmente l’effort de couple, empêche la came de sortir et augmente la durée de vie de l’attache.