Motion
78009651

Made in USA
78009651

Entrée de 1/2 po, collecteur de sortie de 3/8 po - 6-3/4 po de long x 1-1/2 po de large x 1-1/2 po de haut, trou de montage de 0.2 po, 2 ports d’entrée, 6 ports de sortie
N° D’ARTICLE MI11704938
N° MFR78009651
Prix97.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78009651

Entrée de 1/2 po, collecteur de sortie de 3/8 po - 6-3/4 po de long x 1-1/2 po de large x 1-1/2 po de haut, trou de montage de 0.2 po, 2 ports d’entrée, 6 ports de sortie
N° D’ARTICLE MI11704938
N° MFR78009651

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix97.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/2 po
  • Diamètre du trou de montage
    0.2000
  • Taille de la sortie
    3/8 po
  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    6.7500 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Matériau du corps
    Nylon
  • Nombre de ports d’entrée
    2
  • Nombre de ports de sortie
    6

Aperçu

Description du fabricant
78009651 78009651 1/2 X 3/8 PO 6 SORTIE NY