Motion
78147162

Made in USA
78147162

Diam de 3/4 po, 90° angle de dent, 16 TPI, standard (forme), meule moletée diamantée mâle en acier haute vitesse Form Type – largeur de face de 1/2 po, trou de 1/4 po, pas circulaire, 30° Helix, fini brillant, série KR
N° D’ARTICLE MI11705314
N° MFR78147162
Prix66.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78147162

Diam de 3/4 po, 90° angle de dent, 16 TPI, standard (forme), meule moletée diamantée mâle en acier haute vitesse Form Type – largeur de face de 1/2 po, trou de 1/4 po, pas circulaire, 30° Helix, fini brillant, série KR
N° D’ARTICLE MI11705314
N° MFR78147162

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Angle Helix
    30
  • Diamètre du trou
    1/4 po
  • Diamètre du moleté
    3/4 po
  • Pas
    16 TI

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    KR
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Modèle
    Diamant masculin
  • Système de pas
    Circulaire
  • Angle de la dent
    90

Aperçu

Description du fabricant
78147162 78147162 DIAM HOMMES. 16TPI É.-U. H
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les meules diamantées mâles sont utilisées pour créer un motif de moletage diamanté féminin.