Motion
78148806

Made in USA
78148806

Diam de 5/16 po, 90° angle de dent, 20 TPI, standard (forme), meule à moletage droit style cobalt de type forme - largeur de face de 5/32 po, trou de 1/8 po, pas circulaire, fini brillant, série BP
N° D’ARTICLE MI11705358
N° MFR78148806
Prix57.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78148806

Diam de 5/16 po, 90° angle de dent, 20 TPI, standard (forme), meule à moletage droit style cobalt de type forme - largeur de face de 5/32 po, trou de 1/8 po, pas circulaire, fini brillant, série BP
N° D’ARTICLE MI11705358
N° MFR78148806

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    5/32 po
  • Diamètre du trou
    1/8 po
  • Diamètre du moleté
    5/16 po
  • Pas
    20 TI

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    BP
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Cobalt
  • Modèle
    Droit
  • Système de pas
    Circulaire
  • Angle de la dent
    90

Aperçu

Description du fabricant
78148806 78148806 20 TI 5/16X5/32X1/8 B
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • Les roues droites sont utilisées pour créer un motif de moletage droit.