Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride3 po
- Épaisseur de la bride3/32 po
- Hauteur totale3/4 po
- Diamètre du trou pilote2-1/4 po
- Épaisseur du pilote1/4 po
- Taille du filetage du tuyau1-1/2 po
- Diamètre supérieur2-3/8 po
Détails
- MatérielAcier au carbone
- Typeavec pilote