Motion
78649936

Made in USA
78649936

Tuyau 1/4 po, diam. 1-1/4 po x 1/8 po d’épaisseur, bride de réservoir sans pilote; pour tuyau fileté, hauteur hors tout 5/16 po, diam. inférieur 3/4 po, diam. supérieur 23/32 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11705809
N° MFR78649936
Prix4.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78649936

Tuyau 1/4 po, diam. 1-1/4 po x 1/8 po d’épaisseur, bride de réservoir sans pilote; pour tuyau fileté, hauteur hors tout 5/16 po, diam. inférieur 3/4 po, diam. supérieur 23/32 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11705809
N° MFR78649936

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre inférieur au-dessus de la bride
    3/4 po
  • Diamètre de la bride
    1-1/4 po
  • Épaisseur de la bride
    1/8 po
  • Hauteur totale
    5/16 po
  • Taille du filetage du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre supérieur
    23/32 po

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type
    sans pilote

Aperçu

Description du fabricant
78649936 78649936 1/4 NPT BRIDE DE RÉSERVOIR-avec