Motion
78658234

Made in USA
78658234

Diam 1 po, 90° angle de dent, 33 TPI, face biseautée, meule à moleton droit en acier haute vitesse Form Type – largeur de face de 1/4 po, trou de 5/16 po, pas circulaire, série OU
N° D’ARTICLE MI11705824
N° MFR78658234
Prix115.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78658234

Diam 1 po, 90° angle de dent, 33 TPI, face biseautée, meule à moleton droit en acier haute vitesse Form Type – largeur de face de 1/4 po, trou de 5/16 po, pas circulaire, série OU
N° D’ARTICLE MI11705824
N° MFR78658234

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix115.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du trou
    5/16 po
  • Diamètre du moleté
    1 po
  • Largeur totale
    3/8 po
  • Pas
    33 TI

Détails

  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    OU
  • Forme du moleté
    Face biseautée
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Modèle
    Droit
  • Style de présentation
    Fine
  • Système de pas
    Circulaire
  • Angle de la dent
    90

Aperçu

Description du fabricant
78658234 78658234 1 PO DROIT, FIN, É.-U. P
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les roues droites sont utilisées pour créer un motif de moletage droit.