Motion
78658424

Made in USA
78658424

Largeur de face de 3/8 po, diamètre de 3/4 po, jeu de roues moletées en acier haute vitesse - diamètre de trou de 1/4 po, moleté de face biseautée, motif diagonal gauche et droit, forme, série KP
N° D’ARTICLE MI11705829
N° MFR78658424
Prix107.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78658424

Largeur de face de 3/8 po, diamètre de 3/4 po, jeu de roues moletées en acier haute vitesse - diamètre de trou de 1/4 po, moleté de face biseautée, motif diagonal gauche et droit, forme, série KP
N° D’ARTICLE MI11705829
N° MFR78658424

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix107.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre du trou
    1/4 po
  • Diamètre du moleté
    3/4 po
  • Pas
    21.00 TI

Détails

  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    KP
  • Forme du moleté
    Face biseautée
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    2
  • Modèle
    Diagonale gauche, diagonale droite
  • Style de présentation
    Moyen
  • Système de pas
    Circulaire

Aperçu

Description du fabricant
78658424 78658424 3/4 DIAMANT MOYEN É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.