Motion
78701786

Made in USA
78701786

Tuyau de 2-1/2 po, diam. 4-1/4 po x 1/4 po d’épaisseur, bride de réservoir sans pilote; pour tuyau fileté, hauteur hors tout de 1 po, diam. inférieur de 3-1/2 po, diam. supérieur de 3-7/32 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11705844
N° MFR78701786
Prix26.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78701786

Tuyau de 2-1/2 po, diam. 4-1/4 po x 1/4 po d’épaisseur, bride de réservoir sans pilote; pour tuyau fileté, hauteur hors tout de 1 po, diam. inférieur de 3-1/2 po, diam. supérieur de 3-7/32 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI11705844
N° MFR78701786

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre inférieur au-dessus de la bride
    3-1/2 po
  • Diamètre de la bride
    4-1/4 po
  • Épaisseur de la bride
    1/4 po
  • Hauteur totale
    1 po
  • Taille du filetage du tuyau
    2-1/2 po
  • Diamètre supérieur
    3-7/32 po

Détails

  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type
    sans pilote

Aperçu

Description du fabricant
78701786 78701786 2-1/2 NPT BRIDE DE RÉSERVOIR-