Motion
78803442

Made in USA
78803442

Diam 11/16 po, tige 1/2 po, Diam, 3 cannelures, tige droite, contre-alésage interchangeable Pilot - OAL 5-1/8 po, fini brillant, embout de carbure
N° D’ARTICLE MI11705899
N° MFR78803442
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
78803442

Diam 11/16 po, tige 1/2 po, Diam, 3 cannelures, tige droite, contre-alésage interchangeable Pilot - OAL 5-1/8 po, fini brillant, embout de carbure
N° D’ARTICLE MI11705899
N° MFR78803442
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    11/16 po
  • Longueur totale
    5-1/8 po
  • Diamètre de la tige pilote Comp
    3/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Application
    Acier
  • Matériau de contre-alésage
    Embout de carbure
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
78803442 78803442 É.-U. 11/16 CAR TPD SS C
  • Les pointes en carbure coupent plus rapidement que l’acier à haute vitesse
  • Il est couramment utilisé sur les matériaux ferreux et non ferreux, y compris la fonte, l’acier et les alliages d’acier.