Spécifications
Dimensions
- Épaisseur maximale du matériau0.0790 po
- Épaisseur minimale du matériau0.0690 po
- Taille de la vis#10-32
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier à ressort
- TypeG Dispositif de retenue d'écrou
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.