Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou d’arbre1 po
- Diamètre de la lame4-1/2 po
- Épaisseur de la lame1/16 po
Détails
- Type de connexionArborescence
- Direction de coupeMain droite
- CaractéristiquesMise à la terre concave, comprend une rainure de clavette
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Application du matérielMétal
- Nombre de dents40
- Configuration de la dentDroit
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.