Motion
79556395

Made in USA
79556395

Alésoir à mandrin à cannelure 12 en acier haute vitesse de 1-9/16 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 3-1/2 po de longueur, OAL de 13 po
N° D’ARTICLE MI11706223
N° MFR79556395
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
79556395

Alésoir à mandrin à cannelure 12 en acier haute vitesse de 1-9/16 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 3-1/2 po de longueur, OAL de 13 po
N° D’ARTICLE MI11706223
N° MFR79556395
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3-1/2 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    13 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1.5625 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    12
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
CHAUSSURE EXTENSIBLE 79556395 79556395 1-9/16 PO
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.