Motion
79691853

Made in USA
79691853

Tige 1/2 x 1/2 po, embout d’outil à un seul point d’alésage à tige ronde, TRC-8, grade C5
N° D’ARTICLE MI11706237
N° MFR79691853
Prix37.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
79691853

Tige 1/2 x 1/2 po, embout d’outil à un seul point d’alésage à tige ronde, TRC-8, grade C5
N° D’ARTICLE MI11706237
N° MFR79691853

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix37.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon du nez
    1/32 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Hauteur de la tige
    1/2 po
  • Largeur de tige
    1/2 po

Détails

  • Application de coupe
    Enfoncement à épaulement carré dans 30° barres
  • Direction de coupe
    Neutre
  • Numéro de norme de l’industrie
    TRC-8
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    C5
  • Code de style de mèche d'outil
    TRC
  • Type de mèche d’outil
    Alésage de tige ronde

Aperçu

Description du fabricant
79691853 79691853 TRC8 1/2X2-1/2" C5 VOITURE
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement