Motion
80063035

Made in USA
80063035

4.7 gallons, entrée horizontale universelle de Tank-3/4 po, longueur de réservoir de 16 po x diam. de réservoir de 10 po, 200 psi max.
N° D’ARTICLE MI11706354
N° MFR80063035
Prix1,029.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
80063035

4.7 gallons, entrée horizontale universelle de Tank-3/4 po, longueur de réservoir de 16 po x diam. de réservoir de 10 po, 200 psi max.
N° D’ARTICLE MI11706354
N° MFR80063035

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,029.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    3/4
  • Profondeur globale
    16.00 po
  • Longueur totale
    16.00 po
  • Poids à l’expédition
    24.000 lb

Détails

  • Pression de service maximale
    200 psi
  • Capacité volumique
    4.7 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
80063035 80063035 10" X 16" 4.7 GALLON U