Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe3/8, 1/2 po
- Angle inclus14,14
- Longueur totale2-1/2, 2-1/4, 2-3/4, 2-7/8 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la têteCarbure solide
- Forme de tête(2) Cylindre avec extrémité Radius, (2) Arbre avec extrémité Radius, Balle, Cône avec extrémité Radius, Cylindre, Arbre pointu
- Spécification de l’industrieSA-5, SC-3, SC-5, SD-5, SF-3, SF-5, SG-3, SL-4
- Nombre de pièces8
- Code PSC5345
- Style de dentCoupe double