Motion
81440695

Made in USA
81440695

1.5° Alésoir à petite extrémité de 1/4 po, LOC de 3/4 po, fraise conique à bout carré en acier à haute vitesse 3 cannelures - Non revêtu, OAL de 2-7/8 po, Alésoir à tige de 3/8 po, cannelure en spirale, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11706547
N° MFR81440695
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
81440695

1.5° Alésoir à petite extrémité de 1/4 po, LOC de 3/4 po, fraise conique à bout carré en acier à haute vitesse 3 cannelures - Non revêtu, OAL de 2-7/8 po, Alésoir à tige de 3/8 po, cannelure en spirale, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11706547
N° MFR81440695
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    3/4 po
  • Longueur totale
    2-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    1/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Type de fin
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Angle conique par côté
    1.50

Aperçu

Description du fabricant
81440695 81440695 1-1/2D 1/4X3/8X3/4 États-Unis
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.