Motion
82289406

Made in USA
82289406

Taille 3/4 x 3/8 po, classe 3,000, bague hexagonale de tuyau en acier au carbone forgé noir; 3,000 psi, raccord d’extrémité fileté
N° D’ARTICLE MI11707193
N° MFR82289406
Prix10.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82289406

Taille 3/4 x 3/8 po, classe 3,000, bague hexagonale de tuyau en acier au carbone forgé noir; 3,000 psi, raccord d’extrémité fileté
N° D’ARTICLE MI11707193
N° MFR82289406

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Noir
  • Type de raccord
    Fileté
  • Matériel
    Acier au carbone forgé
  • Plage de pression
    3,000-3,000 psi
  • Style
    3000
  • Type
    Bague hexagonale

Aperçu

Description du fabricant
BOUQUET 82289406 82289406 3/4X3/8"NPT RDC F