Motion
82294703

Made in USA
82294703

Vis de 5/8 po, rondelle plate standard en acier inoxydable 300 0.688 po DI x 1-3/4 po DE, 0.108 po d’épaisseur, fini passivé, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11707203
N° MFR82294703
Prix46.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82294703

Vis de 5/8 po, rondelle plate standard en acier inoxydable 300 0.688 po DI x 1-3/4 po DE, 0.108 po d’épaisseur, fini passivé, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11707203
N° MFR82294703

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.6880 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.7100 po
  • Épaisseur maximale
    0.1600 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    1.7430 po~
  • Taille de la vis
    5/8
  • Épaisseur
    0.1080 po

Détails

  • Fixation standard
    MS15795
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.007 à 0.030 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.007 à 0.030 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
82294703 82294703 .710ID .108THK(10PK) M
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.