Motion
82294711

Made in USA
82294711

Vis de 3/4 po, rondelle plate standard en acier inoxydable 300 0.812 po DI x 1.469 po DE, 0.108 po d’épaisseur, fini uni, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11707204
N° MFR82294711
Prix39.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82294711

Vis de 3/4 po, rondelle plate standard en acier inoxydable 300 0.812 po DI x 1.469 po DE, 0.108 po d’épaisseur, fini uni, spécifications militaires
N° D’ARTICLE MI11707204
N° MFR82294711

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.8120 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.8340 po
  • Épaisseur maximale
    0.1600 po
  • Diamètre extérieur
    1.4690 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    1.4620 po~
  • Taille de la vis
    3/4
  • Épaisseur
    0.1080 po

Détails

  • Fixation standard
    MS15795
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Tolérance du diamètre intérieur
    -0.007 à 0.030 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Tolérance du diamètre extérieur
    -0.007 à 0.030 po
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
82294711 82294711 .834ID .108THK(10PK) M
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.