Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.9380 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.9600 po
- Épaisseur maximale0.1920 po
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Plage de diamètres extérieurs2.2430 po~
- Taille de la vis7/8
- Épaisseur0.1360 po
Détails
- Fixation standardMS15795
- Revêtement de finitionPassivé
- Tolérance du diamètre intérieur-0.007 à 0.030 po
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel300
- Tolérance du diamètre extérieur-0.007 à 0.030 po
- TypeStandard
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.